Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 2f.pws/gl mit Dichtung,IP44 132909


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-25315
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     132909
EAN/GTIN:
     4011334186588
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Abdeckung Hager
Abdeckrahmen
Rahmen
Berker Rahmen 2f.pws/gl mit Dichtung,IP44 132909 Anzahl der Einheiten 2, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 2, Anzahl der Einheiten vertikal 2, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP44, Befestigungsart Klemmbefestigung, Breite 156mm, Höhe 85mm, Tiefe 12mm, Einbaubreite 65mm, Einbauhöhe 65mm, Farbvariante polarweiß, Für senkrechte und waagerechte Montage, nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
2
Anzahl der Einheiten vertikal:
2
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
156 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
12 mm
Einbaubreite:
65 mm
Einbauhöhe:
65 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abdeckrahmen 2 fach ip44, 2fach rahmen, abdeckrahmen 2fach, Abdeckung Schalter, Abdeckung Taster, WG-UP IP44, Zweifachrahmen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,22*
€ 10,23*
2 Tage
18
€ 6,40*
ab € 7,43*
€ 10,53*
3 Tage
61
€ 4,95*
ab € 7,75*
€ 11,00*
Lager 5382
254
€ 5,80*
ab € 7,79*
€ 11,06*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
132809
ab € 6,19*
Ähnlich
Hager
133009
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.