| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-39696169 Herst.-Nr.: 133009 EAN/GTIN: 4011334186595 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen mit Dichtung WG UP IP44 für senkrechte und waagerechte Montage. Für Verwendung von weißen Zentralstücken. Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch verwenden. Unterputz-Installation, Feuchtraumprogramm, 3-fach. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, halogenfrei.
- für senkrechte und waagerechte Montage, Klemmbefestigung - Nur in Verbindung mit Dichtungsflansch Best.-Nr. 1884 verwenden! Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Halogen | Merkmale | Produktfarbe | Weiß | | Material | Kunststoff, Thermoplast | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Oberflächentyp | Glänzend | | Anzahl der Ausgänge | 3 | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP44 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |