| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-253043 Herst.-Nr.: I80190.6 EAN/GTIN: 4011126076738 |
| |
|
| | |
| Kleinhuis Inneneck cws Kanal-System GL I80190.6 Höhe 80mm, Breite 190mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Befestigungsart Bodenlochung, Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Breite: | 190 mm | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | cremeweiß | RAL-Nummer: | 9001 | Schutzfolie: | Nein | Befestigungsart: | Bodenlochung | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, GL, Inneneck, Inneneckkomplettteil, Inneneckoberteil, Inneneckunterteil, Kabelkanalecke |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,55* | € 54,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,0085* | € 55,0685* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 42,44* | € 56,06* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 43,05* | € 56,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,65077* | € 68,98077* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|