Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J T&B Kabelbinder 360x4,8,lila TY 28 M-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-252793
Hersteller:
     Thomas & Betts
Herst.-Nr.:
     7TAG009270R0026
EAN/GTIN:
     5414363063568
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Kabelbinder
ABB Stotz S&J T&B Kabelbinder 360x4,8,lila TY 28 M-7 Breite des Bandes 4,8mm, Bandlänge 360mm, Banddicke 1,4mm, Max.

Bündeldurchmesser 102mm, Min.

Haltekraft 220N, Einsatztemperatur -40 ...

85°C, Ausführung ohne Verzahnung, Bandverschluss Stahlnase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Oberfläche unbehandelt, Halogenfrei, Farbe lila/violett, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, Kabelbinder mit Stahlnasenverschluss, Standard, 360x4.8 mm, 220N, lila, PA 6.6

Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
360 mm
Banddicke:
1.4 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Mindesthaltekraft:
220 N
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Ausführung:
ohne Verzahnung
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid PA
Oberfläche:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
lila/violett
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Ja
UL-Zulassung:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: abb stotz s&j t&b kabelbinder pa, kabelbinder, kabelbinder polyamid, 300er-Kabelbinder, 400-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Bundeswehrkabelbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, MIL-Kabelbinder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,95*
ab € 0,16957*
€ 0,19957*
1000
Frei Haus
ab € 0,17689*
€ 0,21689*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1807*
€ 0,2207*
25 Tage
unbekannt
1000
€ 5,50*
ab € 0,1827*
€ 0,2227*
Lager 5382
nicht lagernd
1000
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.