Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Edelst.-Flachgewebebaender FSSB 25-16QMM


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-252687
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557160
EAN/GTIN:
     3479775571607
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband erico
Erico Edelst.-Flachgewebebaender FSSB 25-16QMM Leitungs-Breite ca.

15mm, Leitungs-Höhe ca.

1,5mm, Länge 25000mm, Flachgewebeband aus Edelstahl, Einzeldrahtdurchmesser: 0,25 mm

Weitere Informationen:
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
25000 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 7,81*
€ 9,56*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,78*
€ 9,58*
25
Frei Haus
ab € 7,9868*
€ 9,8368*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 7,99*
€ 10,08*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 8,43*
€ 10,36*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 10,08*
€ 12,00
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,54*
€ 11,35
pro Meter
ab 125 Meter
€ 9,20*
€ 10,95
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,71*
€ 10,36
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 7,99*
€ 9,51
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,99* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 252,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.