Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Zählerschrank,universZ 1400x300x205,IP44 ZB51S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ZB51S Elektrische Box Weiß
Hager ZB51S Elektrische Box Weiß
Artikel-Nr.:
     5382E-251761
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZB51S
EAN/GTIN:
     3250617620352
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Unterputzverteiler
Wandgehäuse
Wandverteiler
Hager Zählerschrank,universZ 1400x300x205,IP44 ZB51S Montageart Aufputz/Unterputz/teilversenkt, Werkstoff Stahlblech, Schutzart (IP) IP44, Höhe 1400mm, Breite 300mm, Tiefe 205mm, Zum Einbau normierter Einbausätze
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahlblech
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1400 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
205 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zähleranschlussgehäuse, Zählergehäuse, Zählerschrank, Zählerschränke, hager zaehlerschrank 5 felder, zähleranschlussgehäuse hager, zählergehäuse, Leergehäuse, Leerschrank, Zähler-Leergehäuse, Zähler-Leerschrank, univers N, univers Z
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 245,05*
€ 284,83*
1 Tag
7
€ 45,00*
ab € 245,21*
€ 287,53*
2 Tage
17
€ 4,95*
ab € 251,11*
€ 293,03*
Frei Haus
ab € 264,90*
€ 306,96*
Lager 5382
38
€ 5,80*
ab € 280,31*
€ 325,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,45*
€ 376,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,35*
€ 364,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,31*
€ 333,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ00MM
ab € 11,23*
Zubehör
Hager
FZ24MMO
ab € 61,37*
Zubehör
Hager
FZ369
ab € 4,58*
Zubehör
Hager
FZ452N
ab € 12,06*
Zubehör
Hager
FZ457
ab € 2,96*
Zubehör
Hager
FZ503N
ab € 5,24*
Zubehör
Hager
FZ532N
ab € 50,05*
Zubehör
Hager
FZ598N
ab € 5,30*
Zubehör
Hager
FZ745SH
ab € 4,69*
Zubehör
Hager
FZ803B
ab € 8,91*
Zubehör
Hager
FZ900
ab € 24,06*
Zubehör
Hager
K46N
ab € 12,21*
Zubehör
Hager
K53
ab € 3,05*
Zubehör
Hager
KH35N
ab € 7,70*
Zubehör
Hager
P80U
ab € 219,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.