Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 26087170 energy-saving lamp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-25034
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26087170
EAN/GTIN:
     8711500260871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23
Technische Daten
Typ
Lampe

eClass:
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
600 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
9 W
Sockel:
G23 (2-pins)
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Durchmesser:
28 mm
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
167 mm
Integrierter Starter:
Ja
Amalgamtechnologie:
Nein
Spezielle Anwendung:
allgemein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Farbe:
ohne
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
1463
1
€ 5,80*
ab € 4,61*
€ 7,02*
2 Tage
178
1
€ 7,50*
ab € 5,22*
€ 7,88*
2 Tage
173
10
€ 4,96*
ab € 7,00*
€ 9,74*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.