Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips
Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips
Artikel-Nr.:
     2338H-PH_8711500260871_
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     26087170
EAN/GTIN:
     8711500260871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe Sockel G23
Kompaktleuchtstofflampen G23
Kompaktleuchtstofflampen Sockel G23

Kompaktleuchtstofflampe PL-S 9 Watt 840 neutralwei? 2P G23 - Philips

MASTER PL-S ist ideal für den Einsatz in der dekorativen Beleuchtung geeignet. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

Technische Daten:

  • Sockel: G23
  • Leistung [W]: 9
  • Durchmesser [mm]: 28
  • Länge [mm]: 167
  • Lichtstrom [lm]: 600
  • Ausstrahlwinkel [°]: -
  • Lichtfarbe: -
  • Farbtemperatur [K]: 4000
  • Lebensdauer [h]: 10000
  • Lichtstärke [cd]: -
  • dimmbar: Nein
  • Energieeffizienzklasse: G
  • Farbwiedergabe Klasse: 80-89
  • Lichtfarbe code: 840
  • Ersetzt Glühlampe [W]: -
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1603
1
€ 5,80*
ab € 4,73*
€ 7,19*
Lager 2338
178
1
€ 7,50*
ab € 5,23*
€ 7,88*
3 Tage
204
10
€ 4,96*
ab € 7,00*
€ 9,78*
Preise: Lager 2338
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2338
Versand: Lager 2338
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 30,00*
€ 5,55*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.