Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Minilampe 11x23mm E10 6V 333mA 24319


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-250242
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     24319
EAN/GTIN:
     4034451243194
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Leuchtmittel für Fahrrad
Leuchtmittel E10
Scharnberger+Has.

Minilampe 11x23mm E10 6V 333mA 24319 Lampenspannung 6 ...

6V, Lichtstrom 4lm, Sockel E10, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Kugel, Farbe ohne, Durchmesser 11mm, Gesamtlänge 23mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 333mA, Lampenleistung 2W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Miniaturglühlampe in Kugelform E10.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
4 lm
Sockel:
E10
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Kugel
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
11 mm
Gesamtlänge:
23 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
333 mA
Lampenleistung:
2 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sockel E10, glühlampe e10 6v 2w, leuchtmittel e10, glühbirne sockel e10, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Glühlampe, Kleinlampe, Kugelform Lampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Miniaturlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,87*
10
€ 5,46*
ab € 0,479*
€ 0,879*
Lager 5382
10
1
€ 5,80*
ab € 0,53*
€ 0,97*
10
€ 3,90*
ab € 0,543*
€ 0,993*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.