Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Kugellampe 45x75 mm E14 23 0V 15W klar 43162


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-24983
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43162
EAN/GTIN:
     4034451431621
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Scharnberger+Has.

Kugellampe 45x75 mm E14 23 0V 15W klar 43162 Mittlere Nennlebensdauer 1000h, Lampenleistung 15W, Lampenspannung 240 ...

240V, Ausführung klar, Sockel E14, Farbe ohne, Durchmesser 45mm, Gesamtlänge 75mm,

Weitere Informationen:
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Lampenleistung:
15 W
Lampenspannung:
240 V
Ausführung:
klar
Sockel:
E14
Farbe:
ohne
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Krypton:
Nein
Kohlefaden:
Nein
Stoßfest:
Nein
Geeignet für Backofen:
Nein
Mit Vakuum:
Nein
Splitterschutz:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Tropfenform, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, glühlampe tropfenform e14 15w, glühlampe tropfenform e14, glühlampe tropfenform, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Allgebrauchsglühlampe Tropfenform, Allgebrauchslampe, Glühlampe, Kugelform Lampe, Kugelformlampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,96*
€ 1,68*
1
€ 5,95*
ab € 0,98*
€ 1,71*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,95*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,25*
€ 2,10*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 1,30*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.