Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 43162 Glühbirne 15 W E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 43162 Glühbirne 15 W E14
Scharnberger & Hasenbein 43162 Glühbirne 15 W E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-86548522
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     43162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Tropfenlampe 45x78mm Für Notbeleuchtung geeignet. Tropfenlampen sind kleiner als Allgebrauchslampen. Deshalb sind sie besonders für den Einsatz in Leuchten mit kleinen Leuchtengläsern bzw.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 V
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Leistungen
Lampenleistung
15 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
1500 h
Lichtleistung
90 lm
Glühlampenform
A-Form
Oberflächentyp
klar
Gewicht und Abmessungen
Höhe
78 mm
Durchmesser
45 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.