Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse LI2YCYv 3x2x0,5 Tr.500 Elektronikltg PV


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249724
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LI2YCYv 3x2x0,5 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 6x0,5 tr.500
liycy
liycy 3x2x0 2
Verschiedene-Diverse LI2YCYv 3x2x0,5 Tr.500 Elektronikltg PVC Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.2 = mehrdrähtig, Ader-Zahl 6, Verseilelement Paare, Ader-Isolation PE, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schirm über Verseilung Geflecht, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

11mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

80°C, Geeignet besonders zur Verkabelung von Datensystemem bei Übertragungsraten bis zu 10 Megabit pro Sekunde.

Leitungen dieser Bauart sind für feste Verlegung in trockenen und feuchten Räumen und bedingt für flexiblen Einsatz vorgesehen.

Mit verstärktem schwarzem Außenmantel.

Ist für den Innen- und Außenbereich sowie zur direkten Verlegung ins Erdreich geeignet.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
6
Verseilelement:
Paare
Ader-Isolation:
PE
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 80 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 6,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,80*
€ 10,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,73*
€ 10,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,76*
€ 9,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,10*
€ 7,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.