Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-249160 Herst.-Nr.: 192652 EAN/GTIN: 4021103926529 |
| |
|
| | |
| Cimco Kotflügelscheiben M6 vz 19 2652 Innendurchmesser 6,4mm, Außendurchmesser 18mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Für Schraubenmaß metrisch 6, Nach ISO 7093, EN 27093 bzw. DIN 9021N (Kotflügelscheiben), Außendurchmesser = 3x Gewinde-Ø Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 6.4 mm | Außendurchmesser: | 18 mm | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Für Schraubenmaß metrisch: | 6 | Facettenförmig: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Ausgleichsscheibe, Distanzscheibe, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, karosseriescheibe verzinkt, unterlegscheibe ohne norm, din 9021 stahl, Befestigungskomponente, Befestigungsteil, Befestigungszubehör, Scheibe, U-Scheibe, Unterlegscheibe |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 2,30* | € 3,35* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 2,31* | € 3,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 2,61* | € 3,78* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 2,78* | € 4,02* | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 3,05* | € 4,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0305* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|