Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 192656 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 192656 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Cimco 192656 Unterlegscheibe, Distanzscheibe/Beilagscheibe Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     262-05155767
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     192656
EAN/GTIN:
     4021103926567
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Unterlegscheibe
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Form
Rund
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,105*
€ 9,995*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,55*
€ 10,60*
3 Tage
11
pro Packung
€ 5,80*
ab € 8,11*
€ 11,43*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 8,58*
€ 12,00*
20 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,58*
€ 12,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,995*
€ 11,89405
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,915*
€ 11,79885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,355*
€ 11,13245
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,095*
€ 10,82305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,685*
€ 10,33515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,105*
€ 8,45495
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,07105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
192650
ab € 1,68*
Ähnlich
Cimco
192651
ab € 0,0266*
Ähnlich
Cimco
192652
ab € 2,29*
Ähnlich
Cimco
192654
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.