Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Deutschl. Schelle SCH 2332 GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-249012
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068032
EAN/GTIN:
     4006209680322
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Klemmschellen
Fischer Deutschl.

Schelle SCH 2332 GR Durchmesser 23 ...

32mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Werkstoff Kunststoff, Anreihbar, Befestigungsart Schraubloch, Farbe grau, Schelle zum rationellen Verlegen von Kabeln und Rohrleitungen mit flexiblen Spannbereichen, Federdruck der Innenzungen ermöglicht Verlegung verschiedener Kabel und Rohrleitungen, Temperaturbeständig von -40° C bis +80°C, Elastischer Werkstoff ermöglicht ganzjährigen Einsatz auch bei Frost, UV- stabilisiertes Material für variable Einsatzmöglichkeiten insbesondere im Außenbereich, Silikonfrei

Weitere Informationen:
Durchmesser:
23 mm | 32 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Anreihbar:
Ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, fischer klemmschelle, klemmschellen, Druck-Isoschelle, Druckschelle, Iso-Druckschelle, Isoschelle, Kabelschelle, Kunststoffschelle, Reihendruckschelle, Schelle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,8682*
€ 1,2182*
6 Tage
275
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,6232*
€ 7,1832*
2 Tage
275
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 15,63*
€ 20,94*
3 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 17,8875*
€ 23,5575*
Lager 5382
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 21,23*
€ 27,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,42*
€ 30,2498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,28*
€ 27,7032
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 22,14*
€ 26,3466
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 21,23*
€ 25,2637
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.