Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-248533 Herst.-Nr.: 410329 EAN/GTIN: 4013364081512 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Erdungsrohrschelle D 26,9mm NIRO 410 329 Klemm-/Spannbereich 26,9 ... 26,9mm, Klemm-/Spannbereich Zoll 3/4 Zoll, Werkstoff rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche unbehandelt, Querschnitt des anzuschließenden Kabels 38,5 ... 78,5mm², Anzahl der Leiter 1, Zur Anwendung nach DIN V VDE V 0185 und DIN VDE 0100 für Stahlrohre nach DIN 2440 und 2441, Anschluss für Flachleiter mit Schrauben und Muttern M10 oder Rundleiter 7-10 mm z.B. mit KS-Verbinder oder Klemmbock, mit Schrauben und Mutter aus rostfreiem Stahl V2A Weitere Informationen: | | Klemm-/Spannbereich: | 26.9 mm | Klemm-/Spannbereich Zoll: | 3/4 Zoll | Werkstoff: | rostfreier Stahl (V2A) | Oberfläche: | unbehandelt | Querschnitt des anzuschließenden Kabels: | 38.5 mm² | 78.5 mm² | Anzahl der Leiter: | 1 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussklemme, Anschlussschelle, EMV-Erdungsschelle, Edelstahlrohrschelle, Erdungsmaterial, Erdungsrohrschelle, Erdungsschelle, Niro-Rohrschelle, Potentialausgleichschelle, Rohrerdungsschelle |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,35* | € 5,35* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 5,25* | € 6,61* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 5,38* | € 6,79* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 5,02* | € 7,28* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 5,13* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|