Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter SPANNgrip NIRO 206 249


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-247882
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206249
EAN/GTIN:
     4013364042803
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dehn+Söhne Dachleitungshalter SPANNgrip NIRO 206 249 Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung First/Grat, Montageart spannbar, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 280mm, Dachleitungshalter SPANNgrip zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z.

B.

bei Ziegeldächer.

Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
280 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Firstleitungshalter, Firstziegeldachleitungshalter, Firstziegelhalter, Gratleitungshalter, Gratziegelhalter, Rundleiterhalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1000
1
€ 6,90*
ab € 5,35*
€ 5,35*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,63*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 5,41*
€ 6,80*
1
€ 5,46*
ab € 5,01*
€ 7,30*
Lager 5382
58
1
€ 5,80*
ab € 5,11*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.