Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Stotz S&J Einspeiselement 200A,95qmm ZLS250


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-245664
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCV672500R0001
EAN/GTIN:
     7612270505340
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
Hauptleitungsklemme
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
ABB Stotz S&J Einspeiselement 200A,95qmm ZLS250 Polzahl 1, Anschlussart schrauben, Anzahl der Anschlüsse < 6 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse 10 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse 16 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse 25 mm² 0, Anzahl der Anschlüsse > 25 mm² 1, Anzahl der Anschlüsse gesamt 1, Höhe 47mm, Breite 36mm, Tiefe 50mm, Berührungssicher,
Weitere Informationen:
Polzahl:
1
Anschlussart:
schrauben
Anzahl der Anschlüsse < 6 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 10 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 16 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse 25 mm²:
0
Anzahl der Anschlüsse > 25 mm²:
1
Anzahl der Anschlüsse gesamt:
1
Höhe:
47 mm
Breite:
36 mm
Tiefe:
50 mm
Berührungssicher:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stecksystem Smissline TP, spannungsführendes Stecksockelsystem, hauptleitungsklemme abb, hauptleitungsklemme, Anschlussklemme, Hauptleitungsabzweigklemme, Klemme, Klemmschienenblock, smissline-s
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,26*
€ 23,90*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,33*
€ 25,26*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 19,20*
€ 26,28*
€ 5,46*
ab € 19,17*
€ 27,34*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 21,54*
€ 29,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.