| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-244400 Herst.-Nr.: 101911 EAN/GTIN: 4021103019115 |
| |
|
| | |
| Cimco Presszange 0,25-2,5mm 10 1911 Geeignet für Aderendhülsen, Pressform Trapezpressung, Querschnitt 0,25 ... 2,5mm², Ausführung/Betätigung mechanisch, Handpresszange für isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen sowie für Zwillings-Aderendhülsen Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Aderendhülsen | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.25 mm² | 2.5 mm² | Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen): | Nein | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, cimco presszange, Kerbwerkzeug, Presscrimpzange, Presswerkzeug |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,15* | € 39,35* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 30,77* | € 40,05* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,95* | € 42,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,51* | € 43,55* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 34,30* | € 44,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|