| |
|
| Artikel-Nr.: 262-05156771 Herst.-Nr.: 101911 EAN/GTIN: 4021103019115 |
| |
|
| | |
| Presszange mech 150mm Aderendh 0,25-2,5qmm 101911 Weitere Informationen: | | Anzahl der mitgelieferten Einsätze: | 0 | Ausführung: | Presswerkzeug komplett | Ausführung/Betätigung: | mechanisch | Geeignet für: | Aderendhülsen | Länge: | 150 mm | Pressform: | Trapezpressung | Querschnitt: | 0.25 - 2.5 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Dornpresszange, Handpresszange, Kerbpresszange, Ovalpresszange, Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, mechanische handpresszange, dornpresszange, cimco presszange, Crimpwerkzeug, Crimpzange, Presscrimpzange, Presswerkzeug, Presswerkzeug für Aderendhülsen, Presswerkzeug für Kabelschuhe, Presswerkzeug Kabelschuhe/Aderendhülsen, Trapez-Presszange, Universal-Kerbzange, Zange |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 30,39* | € 39,85* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 30,99* | € 40,60* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,98* | € 43,29* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 33,46* | € 44,15* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 34,22* | € 44,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|