Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraemer&Kraus Heizlüfter 20kW P 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-242405
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     P203
EAN/GTIN:
     4030262001107
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter
Kraemer&Kraus Heizlüfter 20kW P 203 Ausführung Stand-/Wandgerät, Spannung 400 ...

400V, Heizleistung 20000W, Temperatureinstellung 5 ...

40°C, Schutzart (IP) IP44, Schutzklasse I, Überhitzungsschutz, Werkstoff des Gehäuses Metall, Farbe sonstige, Höhe 580mm, Anzahl der Heizstufen 2, Leistungsstufe AUS, Min.

Leistungsstufe 10000W, Max.

Leistungsstufe 20000W, Breite 630mm, Tiefe 600mm, Gewicht 25,9kg, Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-10-20 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 31/23 Grad C

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stand-/Wandgerät
Spannung:
400 V
Heizleistung:
20000 W
Temperatureinstellung:
5 °C | 40 °C
Mit Zeitschaltuhr:
Nein
Schutzart (IP):
IP44
Schutzklasse:
I
Frostschutzschaltung:
Nein
Überhitzungsschutz:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Farbe:
sonstige
Höhe:
580 mm
Anzahl der Heizstufen:
2
Leistungsstufe AUS:
Ja
Leistungsstufe kalt:
Nein
Min. Leistungsstufe:
10000 W
Max. Leistungsstufe:
20000 W
Breite:
630 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
25.9 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter, Heizgerät, Heizung, Industrieheizlüfter, Lufterhitzer, Schnellheizer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.518,46*
€ 1.661,48*
€ 53,00*
ab € 1.516,75*
€ 1.662,44*
Frei Haus
ab € 1.533,68*
€ 1.677,56*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,67*
€ 1.697,18*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.739,29*
€ 1.897,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.697,18*
€ 2.019,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,37*
€ 1.997,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.615,53*
€ 1.922,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.579,79*
€ 1.879,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,67*
€ 1.848,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
P303
ab € 1.706,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.