Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizlüfter 20kW P 203


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517K-98065689
Hersteller:
     Kraemer & Kraus
Herst.-Nr.:
     P203
EAN/GTIN:
     4030262001107
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
kraemer&kraus heizlüfter

Heizlüfter 20kW P 203

Tragbarer Heizlüfter, Leistungstufen 0-10-20 kW, Volumenstrom 1900/2600 m³/h, Luftstromtemperaturanstieg 31/23 Grad C
Weitere Informationen:
Heizleistung:
20 kW
Luftmenge:
2600 m³/h
Anschlussspannung:
400 V
Leistungsaufnahme:
20 kW
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Mit Lüfterregelung:
ja
Mit Rädern:
nein
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Mit Belüftungsstufe:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: heizlüfter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.515,18*
€ 1.656,97*
€ 53,00*
ab € 1.518,13*
€ 1.657,93*
Frei Haus
ab € 1.532,56*
€ 1.673,03*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.549,90*
€ 1.692,62*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.741,11*
€ 1.892,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,97*
€ 1.971,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.625,90*
€ 1.934,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.568,49*
€ 1.866,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.537,49*
€ 1.829,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,18*
€ 1.803,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kraemer & Kraus
P303
ab € 1.742,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.