Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Profil U 50 H=200mm U 50/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-240328
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     U 50/200
EAN/GTIN:
     4013339190805
Suchbegriffe:
Profilschiene
U-Profilschiene
profilschiene gelocht 200mm
profilschiene gelocht
Niedax Profil U 50 H=200mm U 50/200 Länge 200mm, Breite 50mm, Höhe 22mm, Profilform U-Profil, Ausführung Einfachprofil, Art der Lochung 3 Seiten gelocht, Lochbreite 12mm, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Lochung 12x30 mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
22 mm
Profilform:
U-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Lochbreite:
12 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: profilschiene, Montageprofil, Montageschiene, Montagesteg, Montagewinkel, Reihenschiene, Rohrschiene, Schiene, Stiel, Stielprofil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 3,16*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 2,12*
€ 3,21*
€ 5,46*
ab € 5,50*
€ 7,88*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,93*
€ 8,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,08*
€ 8,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.