| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-239295 Herst.-Nr.: 3751520 EAN/GTIN: 4250558931660 |
| |
|
| | |
| Heitec Gleitschiene 500mm Tiefe RC 3751.520(VE2) Werkstoff Metall, Zur Unterstützung schwerer Einschübe. Material: 1,5 mm Stahlblech, chromatiert. Lieferumfang: 2 Gleitschienen, Befestigungsmaterial. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausbaukomponente, Gleitschiene, Gleitschiene für Schaltschrank, Schaltschrankkomponete, Tragschiene |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,36* | € 24,28* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 23,93* | € 32,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,965* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|