Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Sicherungswächter 3AC 380-415V 5TT3170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-23924
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT3170
EAN/GTIN:
     4001869066691
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Industrierelais
Siemens Indus.Sector Sicherungswächter 3AC 380-415V 5TT3170 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 380 ...

415V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 380 ...

415V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenausfallerkennung, Spannungsmessbereich 380 ...

415V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 0s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Breite 35mm, Höhe 90mm, Tiefe 64mm, Sicherungswächter dienen zur Überwachung von Schmelzsicherungen jeglicher Bauart und Ausführung, die keine Möglichkeit haben, mit einem Fehlersignalschalter ausgerüstet zu werden.

Das ermöglicht die Integration in Störmeldeschaltungen oder eine zentrale Meldung zur Verbesserung der Anlagenverfügbarkeit

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V | 415 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Nein
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Nein
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Nein
Spannungsmessbereich:
380 V | 415 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
0 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite:
35 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
64 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,00*
€ 81,01*
€ 5,46*
ab € 65,49*
€ 84,23*
Frei Haus
ab € 69,06*
€ 88,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,97*
€ 91,74*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 78,60*
€ 100,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.