Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wippe Symbole anth für Taster AL 2990 P AN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-237727
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990PAN
EAN/GTIN:
     4011377010529
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jalousiewippe
Jung Wippe Symbole anth für Taster AL 2990 P AN Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Farbvariante anthrazit, Wippe, mit Symbolen Pfeile, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, jung wippe jalousie, eib wippe, jung eib wippe, 2071.02 LED, Abdeckung, KNX, LS 990, LS plus, Symbole, Taster BA 1fach
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 12,45*
1
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,88*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,21*
€ 13,19*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,48*
€ 13,57*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,90*
€ 15,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.