Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Spezial-Schraubendreher PZ/FL 1x80 11 7751


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-236433
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117751
EAN/GTIN:
     4021103177518
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Cimco Spezial-Schraubendreher PZ/FL 1x80 11 7751 Schraubsystem Pozidriv PZ, Größe 1, Ausführung gerade, Klingenlänge 80mm, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Für kombinierte Schlitz-/Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
1
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Präzisionsausführung:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 6,88*
€ 9,77*
€ 5,95*
ab € 7,02*
€ 9,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,47*
€ 10,60*
€ 5,46*
ab € 7,62*
€ 10,81*
Lager 5382
8
€ 5,80*
ab € 8,13*
€ 11,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
117752
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.