Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284WZ-102513 Herst.-Nr.: 117751 EAN/GTIN: 4021103177518 |
| |
|
| | |
| Für kombinierte Schlitz-/ Kreuzschlitzschrauben an elektrischen Anlagen.- Drei-Komponenten-Heft in abgerundeter Dreikantform für ermüdungsfreies Arbeiten - Symbol am Griffende für Schraubsystem und -größe - Klingenstahl besonders gehärtet und hochlegiert für lange Lebensdauer - schlanke Schnelldrehzone mit guterGriffigkeit - VDE-zertifizierter Isolationsschutz bis 1000 Volt AC gemäß DIN EN 60900, VDE 0682-201, 2005-01 - Klingen-Typ PZ 1 - Klingenlänge 80 mm Weitere Informationen: | | Klingen-Typ: | PZ 1 | Klingenlänge: | 80 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, pz schraubendreher 1 x 80 cimco, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher pz1, Isolierschraubendreher, Kreuzschlitzdreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sicherheitsschraubendreher, Spezial-Schraubendreher, VDE-Kreuzschlitzschraubendreher, V |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 284 | | | | | | € 9,80* | ab € 6,88* | € 9,79* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,02* | € 9,99* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,47* | € 10,62* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,62* | € 10,83* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 8,38* | € 11,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|