Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Scharnierschalter 31mm 3SE5232-0HU22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-236152
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE52320HU22
EAN/GTIN:
     4011209694422
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Siemens Indus.Sector Scharnierschalter 31mm 3SE5232-0HU22 Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Ausführung des Betätigungselements Vollwelle, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 83,5mm, Länge des Sensors 92mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Schutzart (IP) IP65, SIRIUS Scharnierschalter Kunststoffgehäuse, 31mm, EN50047 Geräteanschluss 1x (M20x1,5) Sprungkontakte 1Ö/1S integriert, mit Vollwelle D=10mm Schaltwinkel 10 Grad
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Ausführung des Betätigungselements:
Vollwelle
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Breite des Sensors:
31 mm
Höhe des Sensors:
83.5 mm
Länge des Sensors:
92 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
6 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
0.55 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Gehäuse gemäß Norm:
sonstige
Gehäusebauform:
Quader
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Schutzart (IP):
IP65
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schaltscharnier, Scharnierschalter, Sicherheits-Schaltscharnier, Sicherheitsschaltscharnier, siemens schaltscharnier, scharnierschalter, Einzelpositionsschalter, Niederspannungs-Schalttechnik, Türklappenschalter, Türschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,20*
€ 28,58*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,36*
€ 29,88*
€ 5,46*
ab € 24,43*
€ 31,40*
€ 3,90*
ab € 27,68*
€ 35,53*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 31,91*
€ 40,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3SY3127
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.