Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse NYFAZ 2x 0,75 sw Ri.100 Zwillingsleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-23530
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     NYFAZ 2x0,75 sw Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 2x0.75 mm²
Verschiedene-Diverse NYFAZ 2x 0,75 sw Ri.100 Zwillingsleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Ader-Farbe schwarz, Mantel-Material ohne, Zwillingsleitung für die Verlegung in und an Leuchten, auch als Lautsprecherleitung geeignet, Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg
Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
schwarz
Mantel-Material:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5, NYFAZ, Niedervoltkabel, Niedervoltleitung, Zwillingsleitung, Zwillingslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,70*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,91*
€ 1,08
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,84*
€ 1,00
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.