Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Wippschalter Kontrolllicht 10A 250V Univ.Sch. D 626 WAB GLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-232752
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00301611
EAN/GTIN:
     4010105301618
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Kontrollschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Peha Wippschalter Kontrolllicht 10A 250V Univ.Sch.

D 626 WAB GLK Schaltungsart Wechselschalter, Bedienungsart Wippe/Taste, Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Betätigungswippen 1, Montageart Aufputz, Befestigungsart Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe grau, Beleuchtungsfunktion Kontrolle und Orientierung, Geeignet für Schutzart (IP) IP54, Nennspannung 250V, Bemessungsstrom 10A, Schaltstrom für Leuchtstofflampen 6AX, Anschlussart Steckklemme, Farbvariante grau, Wippschalter mit Kontroll-Licht mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)

Weitere Informationen:
Schaltungsart:
Wechselschalter
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Tastschalter:
Nein
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
grau
Geeignet für Schutzart (IP):
IP54
Nennspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
10 A
Schaltstrom für Leuchtstofflampen:
6 AX
Rückmeldekontakt:
Nein
Anschlussart:
Steckklemme
Waschmaschinenschalter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippenschalter, Wippschalter, Wippentaster, Wipptaster, aufputzschalter ip54, aufputzschalter, peha aufputzschalter, Feuchtraum, Installationsschalter, Schalter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 13,81*
€ 16,43*
1
€ 5,95*
ab € 12,92*
€ 18,63*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 17,65*
€ 20,37*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 14,65*
€ 20,90*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,69*
€ 20,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEHA
00300611
ab € 6,74*
Zubehör
PEHA
00302011
ab € 14,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.