Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEHA D 626 WAB Elektroschalter Wippschalter 1P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PEHA D 626 WAB Elektroschalter Wippschalter 1P Grau
PEHA D 626 WAB Elektroschalter Wippschalter 1P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-27045850
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00300611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wippenschalter
Wippschalter mit Steckklemmen 10 A 250 V~ Universalschalter (Aus-/Wechselschalter)
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Nominale Stromabgabe
10 A
Merkmale
Typ
Wippschalter
Anzahl der Pole
1P
Gehäusematerial
Thermoplast
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PEHA
00301611
ab € 12,88*
Zubehör
PEHA
00302011
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.