Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha UP-Lichtsignal rws E10 ohne Lampe D 20.690.022 O.H.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-232098
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00025711
EAN/GTIN:
     4010105025712
Suchbegriffe:
Lichtsignal
OHP-Ersatzlampe
ohp ersatzlampe
Peha UP-Lichtsignal rws E10 ohne Lampe D 20.690.022 O.H.

Zusammenstellung Basiselement mit zentraler Abdeckplatte, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Fassung E10, Leuchtmittel Allgebrauchslampe, Verwendung als Taster nein, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Nennspannung 250V, Max.

Lampenleistung 3W, Lichtsignal E10 ohne Lampe und Schutzhaube

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Fassung:
E10
Mit Leuchtmittel:
Nein
Leuchtmittel:
Allgebrauchslampe
Mit Blinklicht:
Nein
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
Nein
Mit austauschbarem Symbol:
Nein
Verwendung als Taster:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
250 V
Max. Lampenleistung:
3 W
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Info-Lichtsignal, Leuchte, NOVA, Signal
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,43*
€ 8,44*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 12,07*
€ 15,33*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,12*
€ 17,40*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.