Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Masseband 40A Q=6qmm L=150mm MBJ 6-150-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-231890
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     556600
EAN/GTIN:
     3479775566009
Suchbegriffe:
Erdungsband
Kupferrundseil
Masseband
erdungsband 150mm
Erico Masseband 40A Q=6qmm L=150mm MBJ 6-150-6 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 6mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca.

13mm, Leitungs-Höhe ca.

1,1mm, Länge 150mm, Mit Anschlussleisten, Anschlussfahne gebohrt, Bei diesem Masseband wird die Kontaktfläche durch Verzinnen der Bandenden bereits vor Lochung und Zuschnitt des Bandes hergestellt.

Material: Verzinnter Kupferdraht (E-Cu).

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
6 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
13 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.1 mm
Länge:
150 mm
Isoliert:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Ja
Anschlussfahne gebohrt:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: erdungsband, nvent eriflex erdungsband, EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 2,50*
€ 3,49*
10
€ 5,46*
ab € 2,503*
€ 3,493*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 2,40*
€ 3,55*
8 Tage
180
1
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 3,63*
Lager 5382
171
10
€ 5,80*
ab € 2,70*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.