Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Inneneck M 5951 br


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tehalit Inneneck M 5951 br
Artikel-Nr.:
     5382E-231623
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M59518014
EAN/GTIN:
     4012740152174
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Tehalit Inneneck M 5951 br Höhe 25mm, Breite 25mm, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe braun, RAL-Nummer 8014, Befestigungsart aufrastbar,

Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
braun
RAL-Nummer:
8014
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Inneneckunterteil, Kabelkanalecke, Kunststoffecke, Kunststoffinneneck, LF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,694* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,53*
€ 38,7107
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,40*
€ 37,366
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,01*
€ 35,7119
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,92*
€ 34,4148
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,40*
€ 33,796
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.