Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H07VVH6-F 4G16 Tr.500 Flachltg PVC iso


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-230542
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07VVH6-F 4G16 Tr.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07VVH6
h07vvh6-f 4g16
Verschiedene-Diverse H07VVH6-F 4G16 Tr.500 Flachltg PVC isol.

Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe schwarz, Leitungs-Breite ca.

35mm, Leitungs-Höhe ca.

11mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -15 ...

70°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Als Schleppkabel in Krananlagen, Förder- und Hebezeugen, Transportanlagen und als Zuleitung zu beweglichen Maschinenteilen.

Zum Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
PVC
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PVC
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitungs-Breite ca.:
35 mm
Leitungs-Höhe ca.:
11 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-15 °C | 70 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flachkabel, Flachleitung, Leitung, PVC-Flachkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 27,77*
€ 33,05
pro Meter
ab 2 Meter
€ 27,33*
€ 32,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 25,50*
€ 30,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 24,58*
€ 29,25
pro Meter
ab 20 Meter
€ 24,09*
€ 28,67
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 19,60*
€ 23,32
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.