Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Kabelrinne RL 35.100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-230367
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RL 35.100
EAN/GTIN:
     4013339211708
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelrinne niedax feuerverzinkt
Niedax Kabelrinne RL 35.100 Höhe 35mm, Breite 100mm, Materialstärke 0,75mm, Länge 3000mm, Seitenlochung, Montagelochung im Boden, NATO-Lochbild, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Farbe ohne, Inklusive Stoßstellenverbinder RV..., Lieferlänge 3 m
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Breite:
100 mm
Materialstärke:
0.75 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
Ja
Montagelochung im Boden:
Ja
NATO-Lochbild:
Ja
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Weitspann-Ausführung:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Farbe:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn verzinkt, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RL
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 45,00*
ab € 29,14002*
€ 38,97*
Lager 5382
154
3
pro Meter
€ 5,80*
ab € 64,68*
€ 82,72*
1
pro Packung
€ 195,00*
ab € 64,82001*
€ 83,82*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Packung
€ 69,00*
ab € 71,97*
€ 91,01001*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 82,72*
€ 98,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,59*
€ 93,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 77,20*
€ 91,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 75,43*
€ 89,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 64,68*
€ 76,97
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 64,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 248,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.