| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-230173 Herst.-Nr.: B219122 EAN/GTIN: 4086500083138 |
| |
|
| | |
| Mersen NH-ZERO-Sicherungseinsatz 100A,Gr.000,AC500V NH000GG50V100 Baugröße NH000, Bemessungsstrom 100A, Bemessungsspannung 500V, Betriebsklasse gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.), Ausführung Kennmelder Kombikennmelder, 500 V AC für Leitungsschutz, verlustarm, mit spannungsführenden Grifflaschen, mit Messerkontakten, keramischer Isolierkörper, Kombinationskennmelder front- und stirnseitig. Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH000 | Bemessungsstrom: | 100 A | Bemessungsspannung: | 500 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, nh-sicherung c00, nh k-melder, Geräteschutzsicherung, Leitungsschutzsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, gG-Sicherung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,40* | ab € 1,99* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,11* | € 3,34* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,31* | € 3,63* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 2,39* | € 3,75* | | | | | 19 Tage | | | 9 | | € 6,99* | ab € 2,43* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|