Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse LIFY 70 sw Sp.500 Schaltlitze PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-22931
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIFY 70 sw Sp.500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
Verschiedene-Diverse LIFY 70 sw Sp.500 Schaltlitze PVC Leiter-Nennquerschnitt 70mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Isolation PVC, Ader-Farbe schwarz, Außendurchmesser ca.

15,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -30 ...

70°C, Nennspannung U 1500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Anzahl der Einzeldrähte 3920, Durchmesser der Einzeldrähte 0,15, Anwendung in Fernmeldeanlagen, Spielzeug, Sportgeräten, sowie allgemeinen Verdrahtungsanlagen im Elektrobereich, wo hohe und höchste Flexibilität gefordert wird.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
70 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Isolation:
PVC
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
schwarz
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
15.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-5 °C | 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-30 °C | 70 °C
Nennspannung U:
1500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, lify schwarz, lify, lify 500m, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,13*
  
Preis gilt ab 500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 86,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 109,88*
€ 130,76
pro Meter
ab 2 Meter
€ 108,15*
€ 128,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 103,15*
€ 122,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 99,46*
€ 118,36
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,13*
€ 102,49
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.