Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse SIAF 25,0 br Ri. 50 Silikon-Litze


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-229157
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIAF 25,0 br Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
Verschiedene-Diverse SIAF 25,0 br Ri.

50 Silikon-Litze Leiter-Nennquerschnitt 25mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe braun, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.

9,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -60 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, Wird dort eingesetzt, wo hohe Temperaturschwankungen herkömmliche PVC-isolierte Leitungen brüchig oder spröde machen.

Die Isolation ist auf Silikon-Kautschukbasis aufgebaut.

Sie ist resistent gegen pflanzliche und tierische Fette, viele Öle und verdünnte Säuren sowie Zersetzung durch Alkohole, Weichmacher, Laugen und Salzlösungen.

Die Isolation ist tropenfest und beständig gegen Sauerstoff und Ozon.

Bei Brand entsteht eine isolierende Schicht um die blanken Drähte.

Max.

Betriebstemperatur 180 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
braun
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Ja
Außendurchmesser ca.:
9.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-60 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: litze braun, litze, litze 1x25qmm, Aderleitung, Einzelader, Leitung, SIAF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 7,71* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 8,99*
€ 10,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 8,93*
€ 10,63
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,66*
€ 10,31
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 7,71*
€ 9,17
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.