Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha US-Steckdose 2f. gr/ge D 6672/15 US WAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-227495
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00307811
EAN/GTIN:
     4010105307818
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Steckdose Amerikanisch
aufputz steckdose ip54
Peha US-Steckdose 2f.

gr/ge D 6672/15 US WAB Ausführung NEMA, Anzahl der Einheiten 2, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung sonstige, Anschlussart Steckklemme, Farbe sonstige, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Aufputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 15A, Nennspannung 125V, Frequenz 50 ...

60Hz, Bemessungsfehlerstrom 0mA, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 0, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 4, Export-Steckdose USA 125 V, 2-polig + E, senkrecht mit gelbem Klappdeckel, mit Aufdruck 110 V, auf Wunsch mit anderer Bezeichnung möglich, 2fach, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V

Weitere Informationen:
Ausführung:
NEMA
Anzahl der Einheiten:
2
Abdeckung:
Komplettgehäuse
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Anschlussart:
Steckklemme
Mit Klappdeckel:
Nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Abschließbar:
Nein
Auswurfmechanismus:
Nein
Mit Funktionsbeleuchtung:
Nein
Mit Orientierungsbeleuchtung:
Nein
Überspannungsschutz:
Nein
Fehlerstromschutz:
Nein
Mit Feinsicherung:
Nein
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Aufputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Nennstrom:
15 A
Nennspannung:
125 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Bemessungsfehlerstrom:
0 mA
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: steckdose amerikanisch, peha aufputz steckdose, Feuchtraum, NEMA, Steckdose, US-Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,95*
ab € 53,19*
€ 64,58*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 53,71*
€ 65,19*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 98,64*
€ 125,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 98,65*
€ 125,35*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,04*
€ 147,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,13*
€ 140,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.