Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Kabelverschraubung MS Pg11 7-9 1852.11.09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-226754
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1852.11.09
EAN/GTIN:
     7611614009582
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 metall
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubungen metall
Kaiser Kabelverschraubung MS Pg11 7-9 1852.11.09 Gewindeart PG, Gewindenenngröße metrisch/PG 11, Gewindelänge 6mm, Schlüsselweite 20mm, Für Kabeldurchmesser 7,5 ...

9mm, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Messing, Oberfläche vernickelt, Halogenfrei, Schutzart (IP) IP65, Schlagfest, Farbe natur, Biegeschutz, Ausführung gerade, Zugentlastung, Art der Dichtung Dichtring, Einsatztemperatur -20 ...

80°C, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelverschraubung Messing mit Schutztülle und Klemmbacken, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Einteiliger Dichtring, nicht durchgehend isolierend, Material: Messing vernickelt, Dichtungen: NBR, Knickschutztülle: NBR, Einsatztemperatur: -20°C / +80°C, Gewinde: Pg 11, Klemmbereich: 7.5-9.0, Schlüsselweite: 20/22, Masswert H: 32

Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenenngröße metrisch/PG:
11
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Für Kabeldurchmesser:
7.5 mm | 9 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberfläche:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfest:
Ja
Farbe:
natur
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 °C | 80 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, Biegeschutzverschraubung, Einführung, Kabel-Verschraubung, Kabeleinführung, Kabeleinführungsstutzen, Knickschutzverschraubung, MS-Kabelverschraubung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,6901*
€ 16,7801*
1
€ 5,46*
ab € 13,60*
€ 19,42*
Lager 5382
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 21,18*
€ 25,10*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.255,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.