| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-221930 Herst.-Nr.: RLU 60.400 E3 EAN/GTIN: 4013339331901 |
| |
|
| | |
| Niedax Kabelrinne RLU 60.400 E3 Höhe 60mm, Breite 400mm, Länge 3000mm, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche sonstige, Farbe ohne, Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 400 mm | Länge: | 3000 mm | Seitenlochung: | Nein | Montagelochung im Boden: | Nein | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl (V2A) | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 69,00* | ab € 157,01* | € 188,10* | | | | | | | | 3 | | € 195,00* | ab € 156,61334* | € 188,51334* | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 237,34* | € 281,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 237,34* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 845,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|