Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Außeneck cws Brüstungskanalsystem BA1058.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-221895
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     BA1058.6
EAN/GTIN:
     4011126054330
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Kleinhuis Außeneck cws Brüstungskanalsystem BA1058.6 Breite 105mm, Tiefe 66mm, Anzahl der Oberteile 1, Oberteilbreite 1 80mm, Symmetrisch, Ausführung Unterteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Montageart der Oberteile innenliegend,

Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Tiefe:
66 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Außeneck, Außeneckunterteil, BS, Brüstungskanalaußeneck, Geräteeinbaukanal-Außeneck
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,56*
€ 29,69*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,7224*
€ 29,8024*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 23,02*
€ 30,98*
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 33,43*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.