Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Kabelstutzen KST43-150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-221253
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     084012
EAN/GTIN:
     4015080840121
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
automatengehäuse ip65
Eaton (Moeller) Kabelstutzen KST43-150 Montage unter Schrank, Polzahl 0, Anschlussart Klemme, Schutzart (IP) IP65, Höhe 250mm, Breite 375mm, Tiefe 175mm, Kabelstutzen
Weitere Informationen:
Montage neben Schrank:
Nein
Montage über Schrank:
Nein
Montage unter Schrank:
Ja
Polzahl:
0
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
250 mm
Breite:
375 mm
Tiefe:
175 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Anschlusskasten, Anschlussschrank, Aufspleißkasten, Einspeisegehäuse, Einspeiseschrank, Einspeisunggehäuse, Einspeisungsschrank, Gehäuse, Isolierstoffgehäuse, Kabeleinführung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 110,31*
€ 130,39*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,88*
€ 133,48*
€ 5,46*
ab € 118,62*
€ 139,65*
Frei Haus
ab € 124,21*
€ 145,78*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 136,22*
€ 160,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,52*
€ 182,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,40*
€ 180,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.