| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-221208 Herst.-Nr.: 67910 EAN/GTIN: 4048879041423 |
| |
|
| | |
| Murrelektronik Steckdose für Tragschiene 67910 Bemessungsspannung 250V, Bemessungsstrom 16A, Spannungsart AC, Ausführung Schutzkontaktstift, Breite in Teilungseinheiten 2,5, Einbautiefe 70mm, Passend für französische Stecker nach UTE-NF, Farbe grau Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 250 V | Bemessungsstrom: | 16 A | Mit Klappdeckel: | Nein | Spannungsart: | AC | Ausführung: | Schutzkontaktstift | Mit erhöhtem Berührungsschutz: | Nein | Mit Kontroll-Leuchte: | Nein | Breite in Teilungseinheiten: | 2.5 | Einbautiefe: | 70 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tragschienen-Steckdose, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdose Französisch, murrelektronik schaltschranksteckdose, schuko-steckdose, Einbausteckdose, Installationssteckdose, Reiheneinbausteckdose, SCHUKO-Steckdose, SCHUKO-Steckdoseneinsatz, Steckdose, Steckvorrichtung, Tragschienensteckdose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,38* | € 14,56* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,90* | € 15,77* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,35* | € 17,17* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,32* | € 18,50* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 14,20* | € 19,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|