Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tehalit Blende AEE 9-fach BR70170 L 9346 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5382E-219422
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L93469010
EAN/GTIN:
     4012740211154
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Modularblenden
hager modularblenden
abdeckung hager
Tehalit Blende AEE 9-fach BR70170 L 9346 rws Oberteilbreite 120mm, Länge 375mm, Breite der Öffnung 161mm, Höhe der Öffnung 46mm, Anzahl der Einheiten 1, Geräteart Automaten-Einbaueinheit, 9-fach, Ausführung glatt, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte PVC, Oberfläche unbehandelt, Farbe reinweiß, RAL-Nummer 9010, Befestigungsart innenliegend,
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
120 mm
Länge:
375 mm
Breite der Öffnung:
161 mm
Höhe der Öffnung:
46 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Automaten-Einbaueinheit, 9-fach
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
PVC
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
innenliegend
Schnittkaschierung:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, BR, BRA, BRS, Blende, Brüstungskanalblende, Deckel, Einbaublende, Geräteabdeckung, Geräteblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,24*
€ 20,18*
€ 5,46*
ab € 14,38*
€ 20,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,71*
€ 20,84*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 15,30*
€ 21,66*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,53*
€ 21,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.