Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Reflektorlampe 200W E27 R95 41586


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-219221
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41586
EAN/GTIN:
     4034451415867
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe Reflektorform
Scharnberger+Has.

Reflektorlampe 200W E27 R95 41586 Lampenleistung 200W, Lampenspannung 230 ...

230V, Farbe ohne, Durchmesser 95mm, Gesamtlänge 135mm,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
200 W
Lampenspannung:
230 V
Farbe:
ohne
Durchmesser:
95 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, e27 sockel reflektor, e27 sockel, leuchtmittel e27 200w, Allgebrauchsglühlampe mit Reflektor, Lampe, Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,99*
€ 11,62*
€ 5,46*
ab € 8,01*
€ 11,66*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 9,06*
€ 13,22*
€ 3,90*
ab € 9,07*
€ 13,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,28*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.