| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26889607 Herst.-Nr.: 41586 EAN/GTIN: 4034451415867 |
| |
|
| | |
| Reflektorlampe 95x130mm R95 E27 230V 200W 41586 Reflektorlampe R95, E27. Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielten Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | nicht relevant | Lampenleistung: | 200 W | Lampenspannung: | 230 V | Sockel: | E27 | Ausführung: | mattiert | Ausstrahlungswinkel: | 30 ° | Reflektorart: | Flood | Reflektorfarbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,92* | € 11,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,94* | € 11,64* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,01* | € 13,19* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,22* | € 14,80* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 16,90* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|