Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Feinschutz Schuko Zwischenstecker FC-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-217899
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5092800
EAN/GTIN:
     4012195035053
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
OBO Bettermann Vertr Feinschutz Schuko Zwischenstecker FC-D Montageart Adapter, Nennspannung AC 230V, Höchste Dauerspannung AC 260V, Nennlaststrom 16A, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) 2,5kA, Schutzpegel L-N 1,5kV, Polzahl 2, Signalisierung am Gerät optisch, Prüfklasse Typ 3, Überspannungsschutzgerät Typ 3 nach EN 61643-11, VDE-geprüft, bestimmt zum Einsatz an Schutzkontaktsteckdosen.

Mit Abtrennvorrichtung, optischer Funktionsanzeige und Kindersicherung.

Schutzpegel < 1,5 kV.

Weitere Informationen:
Montageart:
Adapter
Nennspannung AC:
230 V
Höchste Dauerspannung AC:
260 V
Nennlaststrom:
16 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
2.5 kA
Schutzpegel L-N:
1.5 kV
Polzahl:
2
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
Ja
Mit Entstörfilter:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Schuko Zwischenstecker, Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, Überspannungssteckdosen Adapter, schuko-steckdose weiß, schuko-steckdose, blitzstromableiter obo, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Netzschutz, Schutzadapter, Schutzgerät, Typ2-Ableiter, Überspannungsadapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,13*
€ 42,12*
€ 5,95*
ab € 34,50*
€ 45,12*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 34,31*
€ 45,13*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 34,94*
€ 45,95*
€ 5,46*
ab € 35,47*
€ 46,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092812
ab € 54,73*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092816
ab € 50,20*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092824
ab € 42,85*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092828
ab € 50,18*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5092808
ab € 44,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.